1 132,00 €/ Unitéhors TVA
1 369,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PAO |
Diamètre d'arbre | 69.8 mm |
Type | PAO |
Longueur totale installée | 85.75 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 92 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 95.25 mm |
Longueur totale partie rotative | 69.85 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 69.8 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 92 mm |
l1 | 69.85 mm |
I4 | 15.9 mm |