Eriks

Garniture mécanique PAO 069,8/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

469,50 €/ Unitéhors TVA

568,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
69.8 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
85.75 mm
Diamètre extérieur partie rotative
92 mm
Diamètre chambre partie fixe
95.25 mm
Longueur totale partie rotative
69.85 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
92 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm