Eriks

Garniture mécanique PAO 066,6/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 113,00 €/ Unitéhors TVA

1 346,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
66.6 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
85.75 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
92.08 mm
Longueur totale partie rotative
69.85 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
66.6 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm