Eriks

Garniture mécanique PAO 066,6/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12422797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

407,00 €/ Unitéhors TVA

492,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
66.6 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
85.75 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
92.08 mm
Longueur totale partie rotative
69.85 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
66.6 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm