1 113,00 €/ Unitéhors TVA
1 346,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PAO |
Diamètre d'arbre | 63 mm |
Type | PAO |
Longueur totale installée | 84.14 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 84.6 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 82.55 mm |
Longueur totale partie rotative | 70.64 mm |
Longueur totale partie fixe | 13.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 63 mm |
d7 | 82.55 mm |
d3 | 84.6 mm |
l1 | 70.64 mm |
I4 | 13.5 mm |