Eriks

Garniture mécanique PAO 063 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12422239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

414,00 €/ Unitéhors TVA

500,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
84.14 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
82.55 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
d7
82.55 mm
d3
84.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm