Eriks

Garniture mécanique PAO 060 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

339,50 €/ Unitéhors TVA

410,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
84.14 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.38 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
60 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm