Eriks

Garniture mécanique PAO 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

672,50 €/ Unitéhors TVA

813,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
84.14 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.38 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm