Eriks

Garniture mécanique PAO 057,1/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

642,00 €/ Unitéhors TVA

776,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
57.1 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
84.14 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
76.2 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
57.1 mm
d7
76.2 mm
d3
78.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm