Eriks

Garniture mécanique PAO 055 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12421152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

288,50 €/ Unitéhors TVA

349,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
84.14 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.38 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm