Eriks

Garniture mécanique PAO 053,9/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12421077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

957,00 €/ Unitéhors TVA

1 157,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
53.9 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
84.14 mm
Diamètre extérieur partie rotative
73.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
73.03 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
53.9 mm
d7
73.03 mm
d3
73.3 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm