Eriks

Garniture mécanique PAO 050,8/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

860,50 €/ Unitéhors TVA

1 041,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
84.14 mm
Diamètre extérieur partie rotative
73.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.85 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm