Eriks

Garniture mécanique PAO 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

329,50 €/ Unitéhors TVA

398,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
82.64 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
66.68 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm