Eriks

Garniture mécanique PAO 044 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12419511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

594,00 €/ Unitéhors TVA

718,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
44 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
82.64 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm