Eriks

Garniture mécanique PAO 041,2/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

263,50 €/ Unitéhors TVA

318,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
41.2 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
72.33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.33 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm