Eriks

Garniture mécanique PAO 035 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12417789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
72.33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.98 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm