Eriks

Garniture mécanique PAO 034,9/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12417729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,30 €/ Unitéhors TVA

99,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
34.9 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
72.33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.98 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
34.9 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm