Eriks

Garniture mécanique PAO 032 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12416944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

389,50 €/ Unitéhors TVA

471,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
72.33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm