Eriks

Garniture mécanique PAO 032 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,40 €/ Unitéhors TVA

74,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
72.33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm