Eriks

Garniture mécanique PAO 031,7/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,80 €/ Unitéhors TVA

83,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
31.7 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
72.33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
31.7 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm