Eriks

Garniture mécanique PAO 028,6/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

358,00 €/ Unitéhors TVA

433,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
28.6 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
72.33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.63 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28.6 mm
d7
47.63 mm
d3
46.6 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm