Eriks

Garniture mécanique PAO 025 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12415443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

344,00 €/ Unitéhors TVA

416,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
53.96 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
40.5 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40.5 mm
d3
39.2 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm