344,00 €/ Unitéhors TVA
416,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PAO |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Type | PAO |
Longueur totale installée | 53.96 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 43.2 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 40.5 mm |
Longueur totale partie rotative | 43.66 mm |
Longueur totale partie fixe | 10.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 40.5 mm |
d3 | 43.2 mm |
l1 | 43.66 mm |
I4 | 10.3 mm |