Eriks

Garniture mécanique PAO 022 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,60 €/ Unitéhors TVA

60,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
53.96 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
37.3 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37.3 mm
d3
33.4 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm