Eriks

Garniture mécanique PAO 022,2/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,50 €/ Unitéhors TVA

150,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
22.2 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
53.96 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
37.3 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22.2 mm
d7
37.3 mm
d3
33.4 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm