Eriks

Garniture mécanique PAO 019,1/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,50 €/ Unitéhors TVA

55,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
19.1 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
53.95 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.15 mm
Longueur totale partie rotative
43.65 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
19.1 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
43.65 mm
I4
10.3 mm