Eriks

Garniture mécanique PAO 014 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,90 €/ Unitéhors TVA

53,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
53.96 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.95 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm