Eriks

Garniture mécanique PAO 013 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12412227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
13 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
52.36 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
27.79 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
8.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
13 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm