Eriks

Garniture mécanique PAO 012 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12411759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,10 €/ Unitéhors TVA

36,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
52.36 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
27.79 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
8.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm