Eriks

Garniture mécanique PAO 012,7/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,10 €/ Unitéhors TVA

112,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
12.7 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
52.36 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
27.79 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
8.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12.7 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm