Eriks

Garniture mécanique PAO 010 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12411398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,40 €/ Unitéhors TVA

48,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PAO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
PAO
Longueur totale installée
52.36 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Longueur totale partie fixe
8.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
24.6 mm
d3
21.8 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm