Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 101,6/S -/SS /N

  • ERIKS:12425576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

607,00 €/ Unitéhors TVA

734,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
101.6 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
133.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
101.6 mm
d7
133.4 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm