Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 101,6/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

653,50 €/ Unitéhors TVA

790,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
101.6 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
133.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
101.6 mm
d7
133.4 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm