Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 098,4/S -/SIC/N

  • ERIKS:12425280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

633,50 €/ Unitéhors TVA

766,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
98.4 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
130.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm