Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 095,3/S -/SIC/N

  • ERIKS:12425244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

615,50 €/ Unitéhors TVA

744,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95.3 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
127 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm