Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 092,1/S -/SS /V

  • ERIKS:12424956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

538,50 €/ Unitéhors TVA

651,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
92.1 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
123.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
92.1 mm
d7
123.8 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm