Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 088,9/S -/SS /V

  • ERIKS:12424691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

513,50 €/ Unitéhors TVA

621,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
88.9 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
120.7 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
88.9 mm
d7
120.7 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm