Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 085,7/S -/SIC/V

  • ERIKS:12424656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

523,50 €/ Unitéhors TVA

633,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85.7 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
117.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
85.7 mm
d7
117.5 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm