Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 079,4/S -/SS /E

  • ERIKS:12424007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

436,50 €/ Unitéhors TVA

528,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
79.4 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
111.1 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
111.1 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm