Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 075 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12423803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

427,00 €/ Unitéhors TVA

516,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur totale
15.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
101.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
75 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm