Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 073 /S -/SS /E

  • ERIKS:12423558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

416,00 €/ Unitéhors TVA

503,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
73 mm
Longueur totale
15.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
98.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
73 mm
d7
98.4 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm