Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 073 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

427,00 €/ Unitéhors TVA

516,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
73 mm
Longueur totale
15.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
98.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
73 mm
d7
98.4 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm