Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 069,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12423171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

368,50 €/ Unitéhors TVA

445,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
69.8 mm
Longueur totale
15.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
95.3 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
69.8 mm
d7
95.3 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm