Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 069,8/S -/SIC/N

  • ERIKS:12423172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,50 €/ Unitéhors TVA

477,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
69.8 mm
Longueur totale
15.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
95.3 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
69.8 mm
d7
95.3 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm