Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 065 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12422685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

372,00 €/ Unitéhors TVA

450,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur totale
15.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
92.1 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
65 mm
d7
92.1 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm