Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 058 /S -/SS /N

  • ERIKS:12421739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,50 €/ Unitéhors TVA

276,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
58 mm
Longueur totale
13.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.4 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
58 mm
d7
79.4 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm