Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 055 /S -/SS /E

  • ERIKS:12421370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

216,50 €/ Unitéhors TVA

261,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur totale
13.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
76.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
55 mm
d7
76.2 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm