Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 053 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12420986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

300,50 €/ Unitéhors TVA

363,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53 mm
Longueur totale
13.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm