Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 050 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12420596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

292,50 €/ Unitéhors TVA

353,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
13.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.9 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
50 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm