Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 050,8/S -/SS /V

  • ERIKS:12420745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,00 €/ Unitéhors TVA

222,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50.8 mm
Longueur totale
13.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.9 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm